※使用例

ミラーマット シート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 74056167 品番 1mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。

材質ポリエチレン 幅(mm)300 長さ(m)0.3 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×300 メーカー商品コード004482101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74056176
2022-06-22
用途:
商品の梱包時
卸売・小売業

薄めのしっかりしたものを探していた時見つけました。薄くても衝撃を和らげてくれるので重宝してます。A4サイズより大きかったので次回は少し小さめを注文しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする