シモジマ
シモジマの 緩衝材
シモジマの 巻きダンボール
巻き段ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74056194
品番
K-4 5号段
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
折り曲げやすく、フィットしやすい。引越し、家具、物流関係、その他緩衝材として。
モノタロウではこんなお得な商品も!
巻き段ボール
モノタロウ
¥
4,598
¥
5,058
税込
材質
表クラフト/裏(段)クラフト
幅(mm)
1000
長さ(m)
50
坪量(g/m
2
)
50/50
メーカー商品コード
002101318