油性マーカー マッキー極細

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74068855 品番 P-MO-120-MC-P
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
吊り下げタイプの袋入り。

インク色ピンク 線幅(mm)(細)1.0〜1.3、(極細)0.5 インク油性染料(アルコール系) タイプツイン 材質軸・キャップは樹脂 軸径(Φmm)11.9 寸法(mm)11.9×141.8 全長(mm)141.8 質量(g)8.5 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字・極細字
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24109015
2024-05-24
用途:
仕事用に
サービス業

マッキー極細、プラスチック、石膏、金属なんにでも書け満足です。

対象商品:
24754267
2021-10-26
用途:
事務作業
製造業

油性ペンならやはりゼブラのマッキー。
10本1箱を買うほどは要らないけれど、5本1パックより安かったので良かったです。

対象商品:
74068828
2021-01-19
用途:
毎日の出荷作業のチェック
卸売・小売業

良く出て使いやすい。
流石にマッキーは、別の大きさも使用中ですが、かすれもなく、ハッキリ読めて大変 重宝しています。

対象商品:
24754267
2020-04-16
用途:
事務作業時

油性タイプですので、ビニールの上にも書くことが出来て便利です。

対象商品:
24754276
2019-10-07
用途:
事務所、工場での筆記用
製造業

定番の商品。
ホームセンターまで行かなくても手に入れられるのは助かります。
ただ、普段黒と赤を使うのですがなぜかモノタロウさんでは赤の取扱いがないため結局赤だけホームセンターへ行ったついでに買うようにしています。
赤はわりとマジックの定番色だと思うのですがなぜラインアップにないのでしょうか?
是非赤も買えるようにしていただきたいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
24754276
2019-03-13
用途:
工場作業時他

安心安定のゼブラ製。工場や事務所で意外と使用するので、パック入りはありがたいです。

対象商品:
24109006
2019-06-20
用途:
文具使用
製造業

図面の書き込みだけではなく、鉄材やアルミ材の表面にも書けて満足です

対象商品:
24109006
2018-11-03
用途:
宛名書き

ノーブランド品などもあるが、やはり書きやすさは随一。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする