※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LEC(レック)
LEC(レック)の カーアクセサリー
LEC(レック)の ベビー用品/チャイルドシート
おしゃぶりセット(アンパンマン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74070788
品番
KK-177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,365
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
約55×40×45
材質
台座・キャップ・ケース・ホルダー:ポリプロピレン、バネ:ナイロン、ベルト・乳首:シリコーン樹脂
サイズ
S