※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
カッタ EXSKS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
3
注文コード
74075463
品番
EXSKS-3050R
参考基準価格(税別)
¥45,630
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法l2・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
質量(kg)
0.4
タイプ
穴径インチサイズ
寸法a(mm)
8.4
寸法l(mm)
19
寸法b(mm)
5
寸法d(Φmm)
22.225
寸法d1(Φmm)
9.6
寸法Lf(mm)
55
アズワン品番
65-1997-11
寸法Db(Φmm)
40
寸法Dc(Φmm)
50
セットボルト呼び
(アーバー用セットボルト)M10×1.5×25 六角穴付ボルト(JIS規格)
適合インサート
WNMU090720ZER-PM
注意
※生産時期によって刻印が旧品番の物がございます。