曜日別特売
MQT-4020A00-M10 高精度版QMマックス MQT DIJET(ダイジェット工業) 74076346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MQT-4020A00-M10 高精度版QMマックス MQT DIJET(ダイジェット工業) 74076346
MQT-4020A00-M10 高精度版QMマックス MQT DIJET(ダイジェット工業) 74076346

高精度版QMマックス MQT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個刃数4寸法MDM10注文コード74076346品番MQT-4020A00-M10
参考基準価格(税別)¥49,090販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

QMマックスの高精度タイプ。従来タイプよりもボディバランスを向上し、5軸加工機等の複合加工機にも対応。
クーラント穴付き

用途
傾斜面・側面仕上げ加工用・肩削り加工用
平面削り、肩削り
タイプモジュラーヘッドタイプ寸法θ°0(本体傾斜角)刃数4寸法Dc(Φmm)20寸法Lf(mm)30寸法Db(Φmm)18寸法MDM10寸法C(mm)9寸法W(mm)14適合インサートXP※※100308ZER-R、YPHW1003※※Z※R-※※、ZPMT1003※※ZER-PLFIG1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする