MQT-6035A00-M16 高精度版QMマックス MQT DIJET(ダイジェット工業) 74076373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MQT-6035A00-M16 高精度版QMマックス MQT DIJET(ダイジェット工業) 74076373
MQT-6035A00-M16 高精度版QMマックス MQT DIJET(ダイジェット工業) 74076373

高精度版QMマックス MQT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個刃数6寸法MDM16注文コード74076373品番MQT-6035A00-M16
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥72,190販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

QMマックスの高精度タイプ。従来タイプよりもボディバランスを向上し、5軸加工機等の複合加工機にも対応。
クーラント穴付き

用途
傾斜面・側面仕上げ加工用・肩削り加工用
平面削り、肩削り
タイプモジュラーヘッドタイプ寸法θ°0(本体傾斜角)刃数6寸法Dc(Φmm)35寸法Lf(mm)43寸法Db(Φmm)29寸法MDM16寸法C(mm)12寸法W(mm)22適合インサートXP※※100308ZER-R、YPHW1003※※Z※R-※※、ZPMT1003※※ZER-PLFIG1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする