SHAR-030JP 高圧エアホースリール SK11 74076765

SHAR-030JP 高圧エアホースリール SK11 74076765
SHAR-030JP 高圧エアホースリール SK11 74076765

高圧エアホースリール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード74076765品番SHAR-030JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

プロ向け高圧ホースのリールタイプです。
コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。
伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。
ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。
強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。
ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。

用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。長さ(m)30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9仕様回転台付材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR質量(kg)6.8最高使用圧力(MPa)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320適合流体空気
注意
※使用前に必ず取扱説明書を読んでください。
※使用前には必ず点検を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする