※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
DHコート ワンカット70エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
2
注文コード
74077107
品番
SEHS4020
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
60
刃数
4
刃先径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
4
材質
DH102
寸法L(mm)
60
寸法l(mm)
4
寸法l2(mm)
12
寸法ls(mm)
48
寸法Ds(Φmm)
6
寸法Dc(Φmm)
2
FIG
1