※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEHH6090 DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業) 74077256 SEHH6090 DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業) 74077256

DHコート ワンカット70エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)9 注文コード74077256 品番SEHH6090
参考基準価格(税別)¥19,760 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は刃先径など73種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)80 刃数6 刃先径(Φmm)9 シャンク径(Φmm)10 刃長(mm)25 材質DH102 寸法L(mm)80 寸法l(mm)25 寸法l2(mm)29 寸法ls(mm)51 寸法Ds(Φmm)10 寸法Dc(Φmm)9 FIG1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする