※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
DHコート ワンカット70エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
6
注文コード
74077369
品番
SEHH6060-R02
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
60
刃数
6
刃先径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
材質
DH102
寸法L(mm)
60
寸法l(mm)
15
寸法l2(mm)
-
寸法Ds(Φmm)
6
寸法Dc(Φmm)
6
FIG
2