※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEHM6060 DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM DIJET(ダイジェット工業) 74077509 SEHM6060 DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM DIJET(ダイジェット工業) 74077509

DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74077509 品番 SEHM6060
参考基準価格(税別)¥18,030 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。
独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。
高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。
新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。
高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。
ギャッシュ付き

刃径(Φmm)6 シャンク径Ds(Φmm)6 材質DH102 刃数6 コーティングDHコート(ハードコート) ねじれ角(°)50 寸法Dc(Φmm)6 寸法l(mm)20 寸法ls(mm)45 寸法L(mm)65 用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする