SKG-6063R-10-27 SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74077816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKG-6063R-10-27 SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74077816
SKG-6063R-10-27 SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業) 74077816

SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個刃数6タイプ穴径ミリサイズ注文コード74077816品番SKG-6063R-10-27
参考基準価格(税別)¥75,430販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。
クーラント穴付き

用途
高送り・形状加工用
平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
タイプ穴径ミリサイズ刃数6寸法Dc(Φmm)63寸法Lf(mm)50寸法Db(Φmm)48寸法d(Φmm)27寸法d1(Φmm)20寸法a(mm)12.4寸法b(mm)7寸法l(mm)22セットボルト呼び(アーバー用セットボルト)M12×1.75×30 六角穴付きボルト(JIS規格)質量(kg)0.5適合インサートSPNW10※※、SPET10※※、SPMT10※※
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする