※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ XNHU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
74082646
品番
XNHU0806AEN-W JC8003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
高能率・平面削り用
仕様
さらい刃
材質
PVDコーティング/JC8003
寸法A(mm)
17.5
精度
H
寸法T(mm)
6.5
寸法rε(mm)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74082646
XNHU0806AEN-W JC8003
74082637
XNHU0806AEN-W DH103
チップ XNHU
DIJET(ダイジェット工業)
1箱(10個)
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました