※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZN3DCH1200S12 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D DIJET(ダイジェット工業) 74086128 EZN3DCH1200S12 ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D DIJET(ダイジェット工業) 74086128

ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12.0 注文コード74086128 品番EZN3DCH1200S12
参考基準価格(税別)¥22,530 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は刃径・寸法Dsなど115種類から選べます 他の種類を見る

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
油穴付

溝長(mm)60 全長(mm)122 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12.0 寸法Lo(mm)124.2 用途穴あけ加工 表面処理DVコート(バリューコート) ねじれ角(°)30 寸法Dc(Φmm)12.0 有効加工深さ3×Dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする