TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 料理道具
TAKAGI(高儀)の まな板・解凍ボード
TAKAGI(高儀)の まな板立て
包丁・まな板スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74088403
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
包丁・まな板が収納可能
シンクを傷つけない脚ゴム付
用途
毎日使うものを、まとめてキレイに取り出しやすく
付属品
脚ゴム4個
材質
スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 脚ゴム:シリコンゴム
耐熱温度(℃)
シリコンゴム:200
アズワン品番
64-4071-44