曜日別特売
PS10 防護服 新プロシールド10 旭・デュポン 74088884

PS10 防護服 新プロシールド10 旭・デュポン 74088884
PS10 防護服 新プロシールド10 旭・デュポン 74088884
PS10 防護服 新プロシールド10 旭・デュポン 74088884
PS10 防護服 新プロシールド10 旭・デュポン 74088884
PS10 防護服 新プロシールド10 旭・デュポン 74088884

防護服 新プロシールド10

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード74088884品番PS10
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。

用途
粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造サイズS適応身長(cm)~170適応胸囲(cm)~92仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 油汚れ、ダストのある現場での作業
有限会社北斗

以前も注文してリピートしました。
着やすく余裕があって動きやすいです。

対象商品 : 74088927
2023-08-30
用途: 工場内作業の防護服

某高級な防護服までは必要ないが、この価格帯で高性能な防護服として重宝しています。価格がじわじわ上がってしまい、このあたりで止まってもらえると有難いのですが。。。
性能的には全く問題ありません。すぐに破けたとの報告もないので、継続購入はしていく予定です。

対象商品 : 74088893
2023-10-27
用途: 塗装作業時

何回もリピートしてます。
脱ぎ着しやすく愛用しています。

対象商品 : 74088963
2023-01-29
用途: FRPのサンディング作業
製造業

通気性があります。
よほど高温・長時間でなければ快適に作業出来ます。
わりと耐久性は有る方だと思います。
ひざなど擦り切れやすい所にはガムテープでパッチをして長く使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 74088918
2023-01-05
用途: 工場内作業時

工場内作業時の必需品です。状況に応じてタイベック使用しなくてもよい現場だと、こちらの防護服使用します。不織布のつなぎより作りがしっかりしているため、安心して使用できます。常に備品在庫で保管していますので、補充の際にはリピート購入させて頂きます。

対象商品 : 74088972
2021-10-15
用途: 清掃作業
束屋卸売・小売業

当方の使用した経験のある他社の防護服よりも、生地も良く、サイズも問題なく使用でき丈夫さも感じられる良い製品でした。またリピート購入させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 74088954
2021-05-28
用途: 塗装作業時
製造業

作業をする際に必ず使用しています。
生地感もよいのでこのタイプを今後も使いたいのですが、在庫が少なく困っています。
可能であれば生産を増やしてほしい。

対象商品 : 74088927
2021-03-29
用途: 船舶の船底塗装
サービス業

安価な防護服よりもしっかりと作られていたので
数日間利用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする