防護服 新プロシールド10

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 74088936 品番 PS10
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。

構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 サイズS 適応身長(cm)〜170 適応胸囲(cm)〜92 用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 機能静電気防護、通気性 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
油汚れ、ダストのある現場での作業
有限会社北斗 様

以前も注文してリピートしました。
着やすく余裕があって動きやすいです。

対象商品:
74088927
2023-08-30
用途:
工場内作業の防護服

某高級な防護服までは必要ないが、この価格帯で高性能な防護服として重宝しています。価格がじわじわ上がってしまい、このあたりで止まってもらえると有難いのですが。。。
性能的には全く問題ありません。すぐに破けたとの報告もないので、継続購入はしていく予定です。

対象商品:
74088893
2023-10-27
用途:
塗装作業時

何回もリピートしてます。
脱ぎ着しやすく愛用しています。

対象商品:
74088963
2023-01-29
用途:
FRPのサンディング作業
製造業

通気性があります。
よほど高温・長時間でなければ快適に作業出来ます。
わりと耐久性は有る方だと思います。
ひざなど擦り切れやすい所にはガムテープでパッチをして長く使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
74088918
2023-01-05
用途:
工場内作業時

工場内作業時の必需品です。状況に応じてタイベック使用しなくてもよい現場だと、こちらの防護服使用します。不織布のつなぎより作りがしっかりしているため、安心して使用できます。常に備品在庫で保管していますので、補充の際にはリピート購入させて頂きます。

対象商品:
74088972
2021-10-15
用途:
清掃作業
束屋 様 (卸売・小売業)

当方の使用した経験のある他社の防護服よりも、生地も良く、サイズも問題なく使用でき丈夫さも感じられる良い製品でした。またリピート購入させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
74088954
2021-05-28
用途:
塗装作業時
製造業

作業をする際に必ず使用しています。
生地感もよいのでこのタイプを今後も使いたいのですが、在庫が少なく困っています。
可能であれば生産を増やしてほしい。

対象商品:
74088927
2021-03-29
用途:
船舶の船底塗装
サービス業

安価な防護服よりもしっかりと作られていたので
数日間利用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする