曜日別特売
TPC3-HMS110D-VIE-FIL 1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター 74091913

1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本マウントC光学倍率注文コード74091913品番TPC3-HMS110D-VIE-FIL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。

マウントCW.D.(mm)110光学倍率センサー寸法(mm)17.6(1.1")視野1" 3.2×4.3、1.1" 3.5×4.7被写界深度(mm)0.12~0.74TVディストーション+0.003%NA(開口数)0.114~0.018
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする