ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
定格圧力範囲(kPa)
連成圧:-100~100、正圧:0~1000、負圧:0~-101
保護構造
-
注文コード
74091964
品番
DPC101
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格圧力範囲・保護構造
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力範囲(kPa)
連成圧:-100~100、正圧:0~1000、負圧:0~-101
保護構造
-
型式
コントローラ(国外用)
配線長
-
材質
-
使用周囲温度(℃)
-
圧力種類
-
表示圧力範囲(kPa)
-
電源電圧(V)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
出力動作
-
比較出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
接続方式
-
動作表示灯
-
短絡保護
-
付属品
-
仕様
-
質量(g)
-
適合規格
-
表示
-
アナログ出力
-
材質(ケース)
-
設定圧力範囲(MPa)
-
保存温度範囲(℃)
-
消費電力(mW)
-
応差(ヒステリシス)
-
温度特性
±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
設定圧力範囲(kPa)
-
出力モード
-
繰返し精度
-
表示圧力範囲(MPa)
-
センサ供給電圧
-
外部入力
-
材質(スイッチ部)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-
耐電圧(V/min)
-
組み合わせセンサヘッド
-
保存湿度範囲(%RH)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
耐振動(耐久)(Hz)
-
応答時間(ms)
0.5、1、2.5、5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
センサ の新着商品
ページ: 1/ 3
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
税込
¥
8,798
~
¥
7,998
~
圧力スイッチ
アクト電機
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
無線式マルチセンサ VWSシリーズ
VALCOM
税込
¥
54,978
~
¥
49,980
~
限定反射型ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
税込
¥
24,178
¥
21,980
バスケットへ
電流センサ
甲神電機
税込
¥
5,168
¥
4,698
電流センサ
甲神電機
税込
¥
6,268
~
¥
5,698
~
電流センサ
甲神電機
税込
¥
6,048
¥
5,498
バスケットへ
電流センサ
甲神電機
税込
¥
17,578
¥
15,980
電流センサ
甲神電機
税込
¥
9,898
¥
8,998
電流センサ
甲神電機
税込
¥
5,168
¥
4,698
バスケットへ
電流センサ
甲神電機
税込
¥
17,578
¥
15,980
電流センサ
甲神電機
税込
¥
2,748
¥
2,498
電流センサ
甲神電機
税込
¥
6,048
¥
5,498
バスケットへ
電流センサ
甲神電機
税込
¥
6,048
¥
5,498
バスケットへ
電流センサ
甲神電機
税込
¥
3,958
¥
3,598
電流センサ
甲神電機
税込
¥
9,898
¥
8,998
電流センサ
甲神電機
税込
¥
16,478
¥
14,980
バスケットへ
電流センサ
甲神電機
税込
¥
3,958
¥
3,598
電流センサ
甲神電機
税込
¥
19,778
¥
17,980
電流センサ
甲神電機
税込
¥
3,958
¥
3,598
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
センサ
圧力・流量センサ
圧力・流量センサその他関連用品
ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります
流量センサ
圧力・流量センサその他関連用品
差圧センサ
圧力センサ
シェアする
マイページ