※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格圧力範囲(kPa)-
定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1〜1、DPH-L113:0〜1、DPH-L133:0〜3.5、DPH-L114:0〜10、DPH-L154:0〜50
保護構造IP40(IEC)
注文コード74091982
品番DPCL101Z
参考基準価格(税別)¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品は定格圧力範囲・保護構造など5種類から選べます
他の種類を見る