ティーエフサービス
ティーエフサービスの 建具金物
ティーエフサービスの 鍵・錠前
ティーエフサービスの 空錠・ハンドル単体
抗菌ドアハンドル(引き戸タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74091983
品番
SRS-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドアに直接触れたくない人のために、手を使わずに腕で開閉することができます。
表面抗菌メッキ加工で菌が繁殖しにくい効果が期待できます。
用途
病院や介護施設、学校、公共施設など不特定多数の接触が予想される施設の引き戸に。
入口側・出口側両方に取り付けて使用します。
形状
シンプル角
高さ(mm)
80
表面処理
抗菌メッキ加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×40×80
取手
取手