シュクレイルミー温湿度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74092044 品番TD-8333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

デスクにコンパクトに置ける小さな温湿度計。
オフィスやご自宅のデスクトップの温度、湿度チェックに。
パーソナルスペースに合わせて選べるカラフルな6色。
最高/最低温度・湿度メモリー機能付き。

エメラルド 用途オフィスや書斎などのデスク周りに、加湿器周りに、洗面所や脱衣所周りに、トイレ周りに、インテリアとして、観葉植物周りに 付属品取扱説明書、CR2032×1 材質(本体)ABS樹脂/アクリル 本体寸法(mm)約33×52×16 本体質量(g)約22.6(電池含) 精度(%)湿度計:±5(45〜70%常温)/±8(それ以外) 保証期間6か月(メーカー保証) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)温度計:±1(0〜40℃)/±2(それ以外)

商品説明動画

シュクレイルミー製品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする