HotLaccu
HotLaccuの 防護服・保護服・特殊服
HotLaccuの 腕カバー
撥水フリースアームカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74092979
品番
YBA-201RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
撥水素材の腕カバー。裏側はフリース素材なのであったか。
用途
寒い冬場の農業、園芸、ガーデニング、庭いじり等の作業に。
寸法(mm)
160×320
色
レッド
質量(g)
68
混率(%)
ポリエステル100
特性
撥水
注意
※体質により、かぶれ・かゆみ、湿疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗ってください。手洗いまたはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりすることがあります。
※アイロン掛けをする際は、あて布を使用してください。