GXL15HLUB マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 74094712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ近接センサ GXLシリーズ(アンプ内蔵)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力無接点直流2線式、負荷電流:3〜100mA、残留電圧:3V以下 注文コード74094712 品番GXL15HLUB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は出力など87種類から選べます 他の種類を見る
種類マイクロ近接センサ(アンプ内蔵) 出力無接点直流2線式、負荷電流:3〜100mA、残留電圧:3V以下 検出距離(mm)(最大動作距離)8.0±8%、(安定検出範囲)0〜6.4 保護構造IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防浸形(JIS) ケーブル長(m)0.2mm2 2芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル1m 電源電圧(V)12〜24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下 短絡保護装備

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする