曜日別特売
WKA-2813-SC 防鼠付通気水切り(アルミ製) 城東テクノ 74094878

防鼠付通気水切り(アルミ製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10本)出幅(mm)28ステンカラー注文コード74094878品番WKA-2813-SC
参考基準価格(税別)¥91,800販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。

材質アルミニウム長さ(mm)3750厚さ(mm)1ステンカラー墨出位置(mm)32出幅(mm)28有効換気面積(cm2/m)79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする