曜日別特売
‐ フリーステー 和合商事 74097388

※商品全体

‐ フリーステー 和合商事 74097388
‐ フリーステー 和合商事 74097388

フリーステー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード74097388品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。
パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。
角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。
テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。

材質熱間圧延鋼板セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200耐荷重(kg)(2本使用時)40板厚(mm)20
注意
※木ネジの効く所(壁に木の下地があるところ)を選んで取り付けてください。
※正しい取り付け方法によって取り付けてください。
※用途以外でのご使用は、お避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする