曜日別特売
- 9LEDバッテリーライト アルミ TOP 74097723

- 9LEDバッテリーライト アルミ TOP 74097723
- 9LEDバッテリーライト アルミ TOP 74097723
- 9LEDバッテリーライト アルミ TOP 74097723

9LEDバッテリーライト アルミ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード74097723品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

9LED搭載、アルミバッテリーライト

用途自転車やアウトドア、防災用のライトに材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:ABS・シリコンベルトブラック質量(g)約28電源単四型乾電池3本取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED9個点灯方式点灯のみ電球の種類LED点灯時間(時間)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする