TOP
TOPの 携帯電話関連
ハイブリッドスマホホルダー クッション付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74097897
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,709
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スマートフォンを樹脂ホルダーとシリコンバンドのハイブリッド固定、フィティングをよくするクッション付
モノタロウではこんなお得な商品も!
スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
自転車用スマートフォンホルダー
色
ブラック
取り付け工具
不要
対応幅(mm)
約48〜98
角度調整範囲
ホルダー角度22.5度づつ
適合ハンドル径(Φmm)
22.2〜31.8