曜日別特売
LJ4L-N-TE ランバージュスタンダード ABC商会 74104442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LJ4L-N-TE ランバージュスタンダード ABC商会 74104442
LJ4L-N-TE ランバージュスタンダード ABC商会 74104442

ランバージュスタンダード

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1箱(4L×4缶)
チーク
使用場所屋内外
特性撥水、防腐、防虫、防カビ
内容量1箱(4L×4缶)注文コード74104442品番LJ4L-N-TE
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

防虫、防腐、防カビ、防蟻性能を持ち、木材の内部から劣化を抑制します。紫外線カット性能を持ち、変色や木痩せを抑制します。
吸放出性のある塗膜を作り、撥水性を発揮しながらも木の呼吸を妨げません。浸透した水を速やかに放出させることで、ワレや腐りなどから木材を守ります。
下地に浸透して保護膜を作るため、木材本来の質感を妨げません。

用途木材の保護、着色。チーク使用場所屋内外特性撥水、防腐、防虫、防カビトラスコ品番784-3330主成分アルキド樹脂シンナー主な用途危険等級乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L標準塗り面積(2回塗り)(m2)20~36塗り重ね可能時間(時間)8~12以上(1回塗り後)危険物の性状非水溶性
注意
※使用後の刷毛や拭き取りに使用したウエスは、自然発火の恐れがあるため、直ちに焼却若しくは水入った容器に入れて処理してください。
※必ず養生をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする