曜日別特売
520-3052800 ショックアブソーバー KITACO 74105064

ショックアブソーバー

(6件のレビュー)
内容量1個主な適合車種モンキー(FI車含む)/ゴリラ/モンキーバハ注文コード74105064品番520-3052800
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。
培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

仕様オイルダンパー採用(ボディ・スプリング)メッキ調整方法(プリロード)カム式5段自由長(mm)280主な適合車種モンキー(FI車含む)/ゴリラ/モンキーバハ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※スイングアームとの組み合わせにより、リヤショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
※ショックアブソーバーの自由長とは荷重が全く掛かっていない状態(取り外した状態)での上下ピボット穴の中心距離を計測した長さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42273314
2021-08-31
用途: バイクのメンテナンス時
サービス業

純正同等の部品が安価で入手でき、とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 42273366
2019-07-14
用途: AF27スーパーディオの錆びた純正品との交換
不動産業

AF27スーパーディオに綺麗に付きました
付属のワッシャーも不要でした、元はこれ用だったのかも。
乗り心地は劇的ではありませんが、しっかりしてきました。

1が参考にしています
対象商品 : 42273366
2019-02-03
用途: ズーマー
運輸・通信業

ヘタリきった純正ショックの交換に購入
乗り心地もしっかりした感じになり回復しました、5段階の調整ができて自分好み合わすことができました。
残念なのが色の選択肢がブルーのみと言う事ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 42273314
2017-10-09
用途: 通勤時

ジョルカブにつけました.
純正に較べて少し自由長が短いです.
乗り心地も良く走りやすくなりました.
コーナーでしっかり踏ん張ってくれるので安心して走れます.

1が参考にしています
対象商品 : 42273366
2019-01-07
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

AF58ズーマーが購入してから10年10000Kmになったので生産中止になる前に交換しました。不具合が出ていない状況だったので別段変化はありません。これからも無理をせず使用していきたいと思います。

対象商品 : 42273332
2017-08-23
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

1本しか購入しませんでした。自分の勘違いでした。来月もう1本購入します。純正品風で見た目がよい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする