ABC商会
ABC商会の 工業用潤滑油
ABC商会の シリコンオイル
RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4L×4缶)
注文コード
74105072
品番
YTP-YZ
参考基準価格(税別)
¥105,600
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
特性
撥水
トラスコ品番
103-9264
容量(L)
4
標準塗布量
【1回塗り】0.10〜0.13L/m
2
、【2回塗り】0.08〜0.10L/m
2
危険等級
U
乾燥時間(時間)
24以上(2回塗り後)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.8L
塗り重ね可能時間(時間)
1以上(気温20℃)
施工面積(m
2
)
17〜22(2回塗り)
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗布量は、被塗物の素材や形状、建設方法、環境により増減することがあります。
※クラック、鉄筋の露出、漏水の部分に対し、適切な処置を施してください。
※劣化塗膜がある場合ケレン工具(皮すき、ワイヤーブラシ)などで除去し、ホコリ、汚れを高圧水洗やブラシ、たわしなどで取り除き清浄な面にしてください。
※雨の降った直後の使用を避け、天気の良い日を選んで施工してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません