SK11
SK11の 防護服・保護服・特殊服
SK11の 腕カバー
接触冷感 高耐久アームカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
74106936
品番
1700-GRY
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
着けた瞬間からひんやりする接触冷感アームカバーです。
接触冷感効果があり、高耐久で高切創性のアームカバーです。
丸編み仕様で伸縮性に優れています。
ハードな作業環境を気にせずご着用いただけます。
用途
日除け・暑さ対策。
色
グレー
サイズ
フリー
素材
ポリエチレン(ツヌーガ)、ナイロン
特性
クール、耐切創
注意
※使用中や着用後に気分が悪くなったり、お肌に異常を感じた場合は速やかに使用を中止してください。漂白剤は使用しないでください。すすぎ洗いは十分にしてください。
※タンブラー乾燥はお避けください。
※淡色物と一緒に洗わないでください。