※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSE10025E02 SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 74110768 RSE10025E02 SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 74110768 RSE10025E02 SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 74110768 RSE10025E02 SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 74110768 RSE10025E02 SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 74110768

SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74110768 品番 RSE10025E02
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。
高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。
研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。
嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。
難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。

刃径(Φmm)15(最大25) 寸法DC(mm)15 寸法DCX(mm)25 シャンク径(Φmm)25 首下径(Φmm)20.3 首下長(mm)50 全長(mm)130 刃数2 質量(kg)0.4 用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする