※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSE12050RS06 SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 74110856 RSE12050RS06 SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 74110856 RSE12050RS06 SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 74110856 RSE12050RS06 SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 74110856 RSE12050RS06 SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 74110856

SEC-ウェーブラジアスミル RSE12000R(S)型 (シェルタイプ・メトリック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74110856 品番 RSE12050RS06
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。
高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。
研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。
嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。
難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。

用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に 刃数6 質量(kg)0.23 穴径(Φmm)22 ボス径(Φmm)41 刃径(Φmm)38(最大50) 深さ(mm)(取付)20 ボルト(mm)D1:18、D2:11 寸法LF(mm)40 キー溝幅(mm)10.4 キー溝深さ6.3 寸法DC(mm)38 寸法DCX(mm)50
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※本体Φ80mmサイズのアーバへの締め付けには、JISB1176「六角穴付きボルト」(M12×30〜35mm)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする