※使用例

GATERA LEDランタン ぶらポン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 74125985 品番 KE-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

手のひらサイズのコンパクトランタンです。
暗所での作業、緊急時の備えに最適です。

質量(g)72 明るさ(Lm)130(強白)/50(弱白/暖色) 最大点灯時間(新品アルカリ乾電池使用時)白色(HI)約3.5時間、白色(LOW)約17時間/暖色約17時間 トラスコ品番250-1701 ピンク 用途暗所での作業・アウトドア・車両整備・緊急時の備えに 幅(mm)70 材質/仕上本体:ABS樹脂、ストラップ:シリコン 高さ(mm)50 奥行(mm)70 電源(V)単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 外径(Φmm)68 光源色高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする