トライト
トライトの 電球
トライトの LED電球
トライトの その他LED電球
LEDイルミネーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74128015
品番
NSBW1-100-100P/1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,490
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
最大5本まで連結可能です。
用途
樹木やモチーフへの取り付けに
トラスコ品番
244-3621
全長(mm)
10300
色
黒(コード)
材質(本体)
PVC
質量(g)
280
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.5
コード長さ(m)
10
光源色
ホワイト
連結数
5
標準消費電力料金(円/h)
0.1
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005)が必要です。
※出力側末端に、エンドキャップを装着してください。
※屋外使用の場合、ジョイントコネクターのネジはしっかり締め、融着テープを巻きその上からビニールテープで密着性を高め、防滴効果を強化して下さい(エンドキャップも同様)。
※防滴仕様。防水仕様ではありませんので、水に浸けるなどの水中施工はできません。
※樹木取付時に枝から枝へ飛ばす取付はおやめください。