画像準備中

ステンレス コーナー金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅W(mm)30 穴数6 注文コード74133554 品番A-1680
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は幅W・穴数など56種類から選べます 他の種類を見る

座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。

用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに トラスコ品番201-0418 形状 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上 質量(g)160 タイプ2 穴径(Φmm)4.5 長さL(mm)120 寸法A(mm)26 耐荷重(kg)40(2個) 寸法D(mm)6.25 寸法B(mm)35 寸法C(mm)49 板厚(mm)3 穴数6 幅W(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする