10207 ラウンドピッチャー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134105 10207 ラウンドピッチャー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134105

ラウンドピッチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74134105 品番 10207
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

フタが受け皿形状なので注水時にこぼれにくいです。
半透明で中身が見えやすいです。

質量(g)290 材質ポリプロピレン 容量(L)2 グリーン 幅(mm)150 奥行(mm)335 高さ(mm)170 トラスコ品番249-8667

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする