TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水さし・ジョーロ・バケツ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水さし・ジョーロ
ラウンドピッチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74134114
品番
10208
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
フタが受け皿形状なので注水時にこぼれにくいです。
半透明で中身が見えやすいです。
質量(g)
290
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2
色
イエロー
幅(mm)
150
奥行(mm)
335
高さ(mm)
170
トラスコ品番
249-8666