10209 ラウンドピッチャー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134123 10209 ラウンドピッチャー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134123

ラウンドピッチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74134123 品番 10209
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

フタが受け皿形状なので注水時にこぼれにくいです。
半透明で中身が見えやすいです。

質量(g)175 材質ポリプロピレン 容量(L)1 グリーン 幅(mm)120 奥行(mm)275 高さ(mm)145 トラスコ品番249-8686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする