TPD-301M 電工用腰袋3段タイプ トップ工業 74134507 TPD-301M 電工用腰袋3段タイプ トップ工業 74134507

電工用腰袋3段タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74134507 品番 TPD-301M
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。
利便性の高いカラビナ、テープホルダー付き。
整理に便利な3段タイプ。

用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に トラスコ品番244-5133 材質ポリエステル(生地)、鉄(金具) 形状3段 幅(mm)190 高さ(mm)250 質量(g)350 奥行(mm)150 ベルト通し幅(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする