TB-S ツールバッグ用ショルダーストラップ トップ工業 74134516 TB-S ツールバッグ用ショルダーストラップ トップ工業 74134516

ツールバッグ用ショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74134516 品番TB-S
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

丈夫で安心、ツールバッグが肩掛けできます。

用途ツールバッグの持ち運びに トラスコ品番244-5160 材質ポリエステル(生地)、鉄(金具) 長さ(mm)750〜1200 幅(mm)80 質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする