コニシ
コニシの 接着剤
コニシの ゴム系接着剤
G700X7/15kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74134543
品番
G700X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
接着剤被膜が透明であるため、接着剤のはみ出しが気になりません。
トラスコ品番
211-5942
質量(kg)
15
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性