TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 水さし・ジョーロ・バケツ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ガーデニングバケツ
ストロングタブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
74145804
品番
02202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
深さがあるのでたっぷりと入ります。
農作物などの洗浄のほかさまざまな用途でお使いいただけます。
質量(kg)
1.28
材質
ポリプロピレン
容量(L)
45
外寸(外径Φ×高さH)(mm)
500×355
外寸法・幅(mm)
500
外寸法・奥行(mm)
495
外寸法・高さ(mm)
355
色
モスグリーン
トラスコ品番
257-1522
アズワン品番
65-1929-93
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300