02203 ストロングタブ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74145813 02203 ストロングタブ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74145813 02203 ストロングタブ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74145813 02203 ストロングタブ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74145813 02203 ストロングタブ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74145813

ストロングタブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74145813 品番 02203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

深さがあるのでたっぷりと入ります。
農作物などの洗浄のほかさまざまな用途でお使いいただけます。

質量(kg)1.02 材質ポリプロピレン 容量(L)30 外寸(外径Φ×高さH)(mm)430×340 外寸法・幅(mm)430 外寸法・奥行(mm)425 外寸法・高さ(mm)340 モスグリーン トラスコ品番257-1523 アズワン品番65-1929-94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする