ドライバービットPh

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74146599 品番 2607001757
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。

用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に トラスコ品番215-8026 セット内容ドリルビットPH1、PH2、PH3 各1本 材質合金工具鋼 全長(mm)89 質量(g)53 先端サイズPH1、PH2、PH3 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74146599
2022-03-17
用途:
車 バイク メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使い易いです。一つだけ言わせて貰うと2番と3番が見分けずらいです。俺は色を付けてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする