ドライバービットPh

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8本) 注文コード 74146617 品番 2608522337
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。

用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に トラスコ品番215-8029 セット内容60mm 両頭フィリップス2 8本入り 材質合金工具鋼 全長(mm)65 質量(g)110 先端サイズPH2(両頭) セット商品数8 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74146599
2022-03-17
用途:
車 バイク メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使い易いです。一つだけ言わせて貰うと2番と3番が見分けずらいです。俺は色を付けてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする