Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの トルクレンチ
Pro-Autoの デジタルトルクレンチ
デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC.
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74149627
品番
PDT-3060SET
参考基準価格(税別)
¥42,560
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途
配線端子の締め付け作業に
トラスコ品番
226-1585
セット内容
ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、デジタルトルクレンチ:WP3ー060BN
全長(mm)
230
質量(kg)
1.8
差込角(mm)
9.5
トルク調整範囲(N・m)
3〜60
最小目盛(N・m)
0.01