曜日別特売
MGCF-125 マグキャッチフィルター 前田シェルサービス 74152007

マグキャッチフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
74152007
品番
MGCF-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥378,000

液中の微鉄粉を捕えて捨てます。
一般的な磁石の10倍以上の磁力があるネオジウム磁石を採用することで、最小捕捉粒子径0.05ミクロンの鉄粉回収を可能にしました。
ワンパスあたりの捕集効率は10ミクロン以上で約95%、3~5ミクロンでも約60%キャッチします。
配管途中に接続するインラインタイプのため、液体すべてに磁力を発揮します。
メンテナンスも2ステップのみで非常に簡単です。
切削、研削、シェービング、放電なでの各種加工では、精度向上だけでなく、切削工具に代表される消耗品の延命も可能です。

用途
切削加工、研削加工等に
トラスコ品番
239-6371
質量(kg)
7.4

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74152007MGCF-12576074794MGCF-225MGCF-125 液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター 前田シェルサービス 76074794液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター前田シェルサービス1セット
¥299,800
税込¥329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする